Beépíthető mikrométer, szabványos méret, 0-25 mm, rögzítőanya, orsóbilincs

Cikkszám: 150-210
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150-210
EAN / GTIN 4946368021997
Gyártó száma 150-210
L-szám L40010 1067
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos, közepes méretű Beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú mérőfelület Karbiddal ellátott mérőfelülettel

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Pontosság: 2 µm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Megfelelő termékek