Multinorm munka nadrág Inherens D120

Cikkszám: 148815128933D120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje

érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Mosás: Industriewäsche geeignet
  • Szabvány: EN ISO 20471
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
Anyagösszetétel 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Mosás Industriewäsche geeignet
Festék marineblau / high vis gelb
Konfekcióméret DE 120
Szabvány EN ISO 20471
EN 20471 (láthatósági) Klasse 3
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148815128933D120
EAN / GTIN 7330509622339
Gyártó száma 148815128933D120
L-szám L00980 2518
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
Lábzseb fújtatóval, telefontartó zseb és tolltartó zseb, Lábzseb patenttal és nyomógombbal
Sarkos betétes zsebek
Elerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható ID-zseb lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes

Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

Kikészítés
Mozgatható lábszár alsó szélessége műanyag nyomógombokkal

Mosás
Szabályozott mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Kiemelkedő szilárdság/tömeg aránnyal rendelkező nadrág
  • A szövet eredendően lángmentesített, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálaiban
  • A nadrágok térdén CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősített paneleket tartalmaznak
  • Sok okos zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket a tanúsítási szabványoknak megfelelően terveztek
  • A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
  • A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít
  • Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN 13034 PB (6), EN ISO 20471, 1. osztály
  • A 4089 XS-S-szel kombinálva elérik az EN ISO 20471 szerinti 3. osztályú minősítést
  • EN ISO 11611, 1. A1+A2 osztály, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, 1. osztály
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1