Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/8, cső külső átmérője 6, rozsdamentes acél 1.4571, FKM

Cikkszám: 148684
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 148684
EAN / GTIN 4047322804233
Gyártó száma 148684
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/8, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM tömítés. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!