Leírás:
Kompakt ellenállás-hőmérő, TR36, Pt100 kis A, 3 vezetékes, elektromos csatlakozás A típus, G1/2, -30 és 150 °C között, beépítési hossz:150 mm. Az ezen típusú ellenállás-hőmérők univerzális hőmérőként használhatók folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletének mérésére. Tartalmaz egy érzékelő csövet, amely a folyamatra rögzíthető. Minden elektromos alkatrész csobbanásvíz ellen védett és rezgésálló kialakítású.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4571
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: TR36
- Védettségi osztály: IP 65
- Beépítési hossz: 150 mm
- Pontosság: A kategória
- Kimenő jel: Pt100, 3 vezetékes
- Mérési tartomány vége: - °C
- Mérési tartomány kezdete: - °C
- Kijelzőterület max.: 150 °C
- Kijelzőterület min.: -30 °C
- Anyag Szögcsatlakozó: PA
- Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C