Leírás:
Mini ellenállás hőmérő, TR33, Pt100 A osztály, 3 vezetékes, elektromos csatlakozás M12x1, G1/2, -30 és 150 °C között, beépítési hossz: 50 mm. Az ezen típusú ellenállás-hőmérők univerzális hőmérőként használhatók folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletének mérésére. Többrészes védőcsőből áll, rögzített folyamatcsatlakozással, és közvetlenül a folyamatba csavarozható. Minden elektromos alkatrész nedvességtől védett és rezgésálló kialakítású.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4571
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: TR33
- Védettségi osztály: IP 67
- Beépítési hossz: 50 mm
- Pontosság: A kategória
- Kimenő jel: Pt100, 3 vezetékes
- Mérési tartomány vége: - °C
- Mérési tartomány kezdete: - °C
- Kijelzőterület max.: 150 °C
- Kijelzőterület min.: -30 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C