Ellenállás hőmérő, TR10-C, 1xPt100, 4 vezetékes, 250 mm

Cikkszám: 148304
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 148304
EAN / GTIN 4047322800419
Gyártó száma 148304
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Ellenállás hőmérő, TR10-C, 1xPt100, 4 vezetékes, A osztály, G 1/2, -30 és 300 °C között, szorítóalappal, beépítési hossz: 250 mm. Az ellenállás-hőmérséklet-mérők ezen típuscsaládja közvetlenül a folyamatba, főként tartályokba és csővezetékekbe való becsavarozásra szolgál. Alkalmasak folyékony és gáz halmazállapotú közegekhez, mérsékelt mechanikai terhelés és normál kémiai igénybevétel mellett. A CrNi acélból készült védőcső teljesen hegesztett és a csatlakozófejbe van becsavarva. A cserélhető mérőbetét kivehető anélkül, hogy a teljes érzékelőt ki kellene szerelni a berendezésből. Így az ellenőrzések, a mérőeszközök felügyelete vagy szervizelés esetén a cserék is elvégezhetők a berendezés működése közben. A szabványos vagy standard hosszúságok választása kedvezően hat a szállítási időre és az esetleges pótalkatrészek raktározására.

Jellemző:

  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: TR10-C
  • Védettségi osztály: IP 65
  • Beépítési hossz: 250 mm
  • Pontosság: A kategória
  • adó: nincs
  • Kábel bejárat: Standard kábelcsavar M20x1,5
  • Mérőbetét Ø: 6 mm
  • Kimenő jel: Pt100, 4 vezetékes
  • csatlakozó ház: BSZ, gömb alakú, felnyíló fedéllel
  • Mérési tartomány vége: - °C
  • Mérési tartomány kezdete: - °C
  • Kijelzőterület max.: 300 °C
  • Kijelzőterület min.: -30 °C
  • Anyag Védőcső: CrNi acél 1.4571
  • Csatlakozás a nyakcsőhöz: M24x1,5 mm
  • Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C