Radiális fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 32, 60.30C3G300RLIKW

Cikkszám: 148004
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
Cikkszám 148004
EAN / GTIN 4069739150406
Gyártó száma 60.30C3G300RLIKW
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.30C3G300RLIKW
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 130 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: PSC 32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás