Mikrométerfej, nagy dob, dob D=20 mm, 0-0,25".

Cikkszám: 148-353-10
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148-353-10
EAN / GTIN 4946368862262
Gyártó száma 148-353-10
L-szám L40700 131228
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mikrométerfejek rövid orsóval és különböző dobátmérőkkel

Jellemző:

Inch/Metrikus
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Pontosság: ±0,004″
Beosztás: 0,5 mm