0,1 mm/ford. orsóosztás, 0-6,5 mm, szorítóanya, gömbölyű orsó

Cikkszám: 148-343-10
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148-343-10
EAN / GTIN 4946368862231
Gyártó száma 148-343-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a mikrométerfejek nagyon finom, 0,1 mm/fordulatszámú orsó előtolással a következő előnyöket kínálják Önnek: Miniatűr mikrométerfejek rendkívül kis, 0,1 mm-es menetközzel Ideális nagyon finom beállításhoz, pl. tudományos műszereknél.

Jellemző:

Beosztás: 0,5 mm
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Pontosság: ±0,004″
Beosztás: 0,001″/0,02 mm

Megfelelő termékek