Axiális fúró- és marófej, centrumon kívüli, 320 470E (ER32 Ø3-20), 50.4032HAASSL40LI1, 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZIKIMHSD12

Cikkszám: 147591
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 147591
EAN / GTIN 4069739148540
Gyártó száma 50.4032HAASSL40LI1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.4032HAASSL40LI1
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 122 mm
  • Funkcióhossz (WF): 122 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó