Poliuretán tömlő, tömlő -Ø8x1, 5 mm, természetes, FDA, tekercsben 25 m

Cikkszám: 146547
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 146547
EAN / GTIN 4047322782227
Gyártó száma 146547
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Poliuretán tömlő, tömlő átmérője 8x1,5 mm, természetes színű, T = -40 °C és 85 °C között, PN 23 °C-on max. 10 bar, EU10/2011 szerint engedélyezett (FDA), tekercsben 25 db Kiváló kopásállóságának, rugalmasságának és hőállóságának köszönhetően a poliuretán tömlő különösen az élelmiszeriparban, az élelmiszeripari gépgyártásban és a gyógyszergyártásban talál alkalmazást. Ideális alkalmazás a „NonPlusUltra” sorozatú rozsdamentes acél gyorscsatlakozóinkkal együtt.

Jellemző:

  • Szín: natúr
  • Falvastagság: 1,5 mm
  • Tekercshossz: 25 m
  • Shore-keménység: 98A
  • Tömlő Ø kívül: 8 mm
  • Belső csőátmérő: 5 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 85 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 10 bar