FireFox 2 menetes tüske és szájrész nélkül, 1 db

Cikkszám: 1458096
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
Cikkszám 1458096
EAN / GTIN 4007081902489
Gyártó száma 1458096
L-szám L70291 101470
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

FIREFOX 2 vakszegecselő szegecsekhez való átalakító készlettel

A vakszegecselő szegecsek átalakító készletek lehetővé teszik a FireFox® készülékek vakszegecselő szegecsek állításához való használatát.

Munkatartomány
  • M4-M8 vakszegecsszegecsek beállítása
Műszaki adatok
  • Súly: 2,4 kg
  • Beállítási löket, állítható, max.: 10 mm
  • Beállítóerő, állítható, max: 22 kN 6 bar nyomáson
  • Üzemi nyomás: 5-7 bar
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Levegőfogyasztás: kb. 2-4 liter beállítási folyamatonként (anyamérettől függően)
Tartalom
  • 2x SW 24/27 kettős villáskulcs SW 24/27
  • 1x SW 3 hatlapú csavarhúzó
  • 1x utántöltő palack hidraulikaolajjal 100ml
  • 1x olaj utántöltő tartály
  • Gyorsbeállítási kártya
  • Színkódkártya
  • Használati utasítás + alkatrészjegyzék

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek