Menetszerszám készlet egyvágásos menetfúrókkal, Metrikus menethez: M3-12

Cikkszám: 145314 M3-12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Metrikus menethez M3 − M12
Hossz 420 mm
Szélesség 223 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 145314 M3-12
EAN / GTIN 4067263118367
Gyártó száma 145314 M3-12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

3-3 egyvágásos menetfúró 131450 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1–1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1-1 csigafúró 114150 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1; 2 méret
1 szerszámtartó racsnival 148701 sz.: 85 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret
1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek