Dupla csőkulcs 10 mm-es furattal

Cikkszám: 1436813
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1436813
EAN / GTIN 4010886811931
Gyártó száma 1436813
L-szám L60160 3590
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Masszív kivitel 2 hatszögletű furattal
Mély lyukak a hatszögletű élek felett a hosszú menetes csavarok befogadására
A ferde oldalon a lyuk nyíltan kijön, így esztergapad befogadására is használható (pl. 26 D sz., kérjük, külön rendelje meg)
Krómozott
Krómozott, a csúcsok csiszoltak
Krómozott, a csúcsok fényezettek

Jellemző:

  • 26 D: 6
  • Vájat Ø 1: 6.00 mm
  • Beillesztési mélység 1: 10,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 23,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 130 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 15,5 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek