Leírás:
MEGA GRIP - VakszegecsA nagy szilárdságú szerkezeti vakszegecs extra nagy befogási tartományban és optimális költséghatékonysággal A változtatható befogási tartomány lehetővé teszi a gazdaságos használatot és csökkenti a kezelési költségeket azáltal, hogy akár öt vakszegecshosszúságot kombinál egy MEGA GRIP dimenzióban.
A rögzítési folyamat során az üreges tüskefej nagy erővel nyomja az üreges szegecset a szegecslyuk falához. A radiális deformáció biztosítja az átlagon felüli befogási tartomány lefedését. Az a tény, hogy a szegecselődorn a teljes beállítási hosszban a helyén marad, garantálja, hogy a nagy nyíróerők a kettős rögzítésnek köszönhetően fennmaradnak. A kiváló perforációs tulajdonságok optimális védelmet nyújtanak a fröccsenő víz ellen is.
MEGA GRIP vakszegecsek - standard vagy egyedi?A MEGA GRIP lapos kerek fej és süllyesztett fej formájában, valamint alumínium/alumínium és acél/acél anyagkombinációkban kapható alapfelszereltségként.
A MEGA GRIP nagy és kis kiszerelésben kapható, így mindig a megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. Különleges méreteket nagy mennyiségben, kérésre szívesen kínálunk Önnek.
Előnyök egy pillantásra:- Optimálisan fröccsenésálló
- Gazdaságos használat a nagy befogási tartománynak köszönhetően
- Nagy nyírószilárdság a kettős maradék tüske rögzítésnek köszönhetően
- Nagyon jó perforációs tulajdonságok
- Éles szélek nélküli, síkban történő leszakadás a rögzítőfejnél.
Felhívjuk figyelmét, hogy a MEGA GRIP lehető legjobb értékeinek eléréséhez speciális eszközök/szájrészek használata szükséges.
Jellemző:
- A fúrófej átmérője: 6,6 mm
- max. Befogási tartomány: 9,5 mm
- min. Befogási tartomány: 2 mm
- A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
- A toll anyaga: Alumínium ötvözet
- terjedés lehetséges: Nem
- Hossz: 113 mm
- Fejalak: Lapos kerek fej
- min. Rögzítési hossz: 2 mm
- max. Rögzítési hossz: 9,5 mm
- A fej átmérője: 12,7 mm