Egyedi forgásbiztos tengelykapcsolók NW 6, ISO 6150 C, persely LW 6, szürke

Cikkszám: 141877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 141877
EAN / GTIN 4047322566179
Gyártó száma 141877
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyedi forgásbiztos tengelykapcsolók NW 6, ISO 6150 C, acél, 2 fokozatú, LW 6 tömlő, szürke, max. 25 bar, hőmérséklet: -15 °C és 200 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel működtethető forgó biztonsági tengelykapcsoló. A dugaszolócsap benyomásával, amíg hallhatóan be nem kattan, biztonságos csatlakozás jön létre. A leválasztás a hüvely balra történő elforgatásával történik. Ennek során a tengelykapcsolóban és a vezetékben lévő nyomás leeresztésre kerül, azonban a csatlakozócsap egy biztonsági retesz miatt nem szabadul fel teljesen. A dugó csak a hüvely jobbra történő elforgatása után húzható ki. A csatlakozó és a dugasz színekkel és formákkal van jelölve, így csak azonos színű csatlakozók illeszthetők egymáshoz. Ez a tengelykapcsoló megfelel az ISO DIN EN ISO 4414, EN 983 szabványnak. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, műhelyek, autóipar, bányászat.

Jellemző:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Szín: szürke
  • Rugó: Nemesacél
  • Hüvely: Horganyzott acél, színesen lakkozott
  • Hossz: 75,0 mm
  • Szelep: Polifenilén-szulfid (PPS)
  • Ház: Acél, QPQ kezeléssel
  • Csatlakozó: LW 6
  • Átfolyás: 630 l/perc (levegő)
  • menetes darab: Horganyzott acél
  • Üzemi nyomás: max. 25 bar / max. 16 bar be-/kikapcsoláskor
  • tömítőanyag: FKM
  • csatlakozóprofil: az ISO 6150 C szerint
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C