Leírás:
Gyorskioldóoldó csatlakozó NW 10, acél / nikkelezett sárgaréz, tömlő LW 10, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalúan elzáró, robusztus gyorscsatlakozó nagy áteresztőképességgel. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.
Jellemző:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Horganyzott acél
- Hossz: 75,0 mm
- Szelep: Sárgaréz, nikkelezett
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: LW 10
- Átfolyás: 3500 l/perc (levegő)
- menetes darab: Sárgaréz, nikkelezett
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar
- tömítőanyag: NBR
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C