Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5, 40.110V5KR1809IK

Cikkszám: 141453
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 141453
EAN / GTIN 4069739127743
Gyártó száma 40.110V5KR1809IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, BMT110 Hwacheon, axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.110V5KR1809IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 160
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 44 mm
  • Funkcióhossz (WF): 44 mm
  • Szárméret: BMT110 Hwacheon
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos