INDUSTRY Ventura téli overall, Unisex, Fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 14119-194-09 2XL
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
Cikkszám 14119-194-09 2XL
EAN / GTIN 5711074191550
Gyártó száma 14119-194-09 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • A hátul lévő rugalmas anyag nagyobb mozgásszabadságot biztosít
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan helyezkedik el a térden
  • , így a reflex hatások segítségével jobban látható a környezet

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Dupla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Műszőrme bélés a testen
  • Steppelt bélés a lábakban és az ujjakban
  • Kötött belső gallér
  • Zipzáródás, időjárás elleni védőszalag és rejtett nyomógomb
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Belső cipzáras zseb
  • Elülső zsebek időjárásvédő csíkkal
  • Rugalmas szalag (fedett) a hátsó
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok
  • Csípő zseb hajtókával és tőcsavarral
  • Szabálytáska
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken
  • Térdzsebek, állítható magasságú, felülről nyitható és hajtókával
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) és a csuklón lévő rögzítőelemek
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez