Mérési választék 1/3 ES modulban

Cikkszám: 1402218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1402218
EAN / GTIN 4010886804254
Gyártó száma 1402218
L-szám L60160 699
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

1500 ES modulokban szállítva
Ütésálló ABS műanyagból készült, fekete szemcsés
Olaj- és saválló
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható.

Jellemző:

  • Tárolás: ES műanyag modul
  • Akkumulátor típusa: CR 2032
  • Kémiai tulajdonságok: LiMnO2
  • Energiaforrás: Gombelem
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: ABS műanyag
  • Irány a Take e Way-hez: Rub. 271 Prim.Li. Gombelem
  • UN-szám: UN 3091

Megfelelő termékek