Válaszfal-csavar, M42x2 külső, G 1 belső, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 136679
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 136679
EAN / GTIN 4047322507288
Gyártó száma 136679
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Válaszfalcsavar, M42x2 külső G 1 belső SW1 45, SW2 50, nikkelezett sárgaréz, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. használatra alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 45 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 50 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Külső menet: M42x2
  • Belső menet: G 1
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C