Leírás:
T-csavaros csatlakozó, forgatható, G 1/2 külső, külső csőátmérő 14 mm, üzemi nyomás -0, 98 - 20 bar, rozsdamentes acél 1.4404. Agresszív környezetben és korrozív közegekben való használatra. Az adott alkalmazási esetre vonatkozó alkalmassági vizsgálat a felhasználó feladata.
Jellemző:
- L1: 57,4 mm
- L2: 38,4 mm
- SW: 27 mm
- Sorozat: inox sorozat
- Medium: Sűrített levegő, korrozív közegek (amennyiben az anyaggal kompatibilis)
- Menet: G 1/2 AG
- Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
- menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
- tömítőanyag: FKM/FPM
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vegyipar és élelmiszeripar, gyógyszeripar, csomagolás, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 20 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
- külső csőátmérőhöz: 14 mm
- Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- Ajánlott csőanyag: PVDF, PTFE, PA, PU