Hosszú redukciós csatlakozó, külső menetes 1/8, belső menetes 1/4, SW 17, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 134742
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134742
EAN / GTIN 4047322489881
Gyártó száma 134742
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Redukciós csőcsatlakozó, hosszú kivitel, külső menetes rész G 1/8, belső menetes rész G 1/4, SW 17, sárgaréz, nikkelezett, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. szállítására alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 7,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Külső menet: G 1/8
  • Belső menet: G 1/4
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C