Rövid redukciós cső, M14x1, 5 külső M10x1, 0 belső SW 17, sárgaréz, nikkelezett

Cikkszám: 134737
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134737
EAN / GTIN 4047322489836
Gyártó száma 134737
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Redukciós csőcsatlakozó, rövid kivitel, M14x1, 5 külső M10x1, 0 belső SW 17, sárgaréz, nikkelezett, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. számára használható.

Jellemző:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Külső menet: M14x1,5
  • Belső menet: M10x1,0
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C