Leírás:
Nagy teljesítményű „Typhoon” fúvóka Multijet fúvókával, alumínium, üzemi hőmérséklet -10 °C és 50 °C között, PN max. 10 bar, fúvóka LW 13. Fokozatmentesen szabályozható, könnyű és ergonómiailag kiváló, nagy teljesítményű fúvópisztoly rendkívül erős fúvóerővel. A hagyományos standard pisztolyokkal összehasonlítva a „Typhoon” kb. háromszor nagyobb fújási teljesítményt nyújt, és teljes nyomás alatt is könnyen és biztonságosan fogható. A nehezen elérhető helyek kifújásához hosszabbító csövek kaphatók. Biztonsági fúvókákkal együtt ez a pisztoly számos alkalmazási lehetőséget és biztonsági követelményt teljesít.
Jellemző:
- Fúvóka: 1/2″ - 27 UNS
- Fúvókátípus: Multijet fúvóka
- Anyag: Alumínium
- Kézikar: Alumínium nyomásöntés
- Csatlakozó típusa: Tűzcsap LW 13
- Csatlakozó menet: G 1/4
- Üzemi nyomás max.: 10 bar