GARANT Master Tap gépi menetfúró huzalmenet betétekhez HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Cikkszám: 133560 EG-M2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EG-M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: EG-M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 40435
  • Tűrési osztály: 6HX mod.

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat AlTiX
Menetfajta EG-M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 40435
Tűrési osztály 6HX mod.
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 2,15 mm
Menet ⌀ 2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 6 mm
Sorozat Master Tap
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 133560 EG-M2
EAN / GTIN 4062406207205
Gyártó száma 133560 EG-M2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 40435 szerint menetfúró (hasonló, mint a DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus DIN 8140 ISO menet szerint STI huzalos menetbetétekhez (Screw Thread Insert).

Figyelem:

Feltétlenül vegye figyelembe a magfurat előfúrási ⌀-t (lásd a táblázatot)!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése