GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró huzalmenet betétekhez, DLC, EG-M: EG-M8

Cikkszám: 133555 EG-M8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EG-M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: EG-M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrési osztály: 6HX mod.

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat DLC
Menetfajta EG-M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrési osztály 6HX mod.
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 4×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,25 mm
Teljes hossz L 105 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 8,4 mm
Menet ⌀ 8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 32 mm
Sorozat Master Tap
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 133555 EG-M8
EAN / GTIN 4067263830283
Gyártó száma 133555 EG-M8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium ill. színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornyok és nyak hasznos akár 4×D menetmélységig.
  • HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
  • Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
  • Extra hosszú forgácstér geometria.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus DIN 8140 ISO menet szerint STI huzalos menetbetétekhez (Screw Thread Insert).

Figyelem:

Feltétlenül vegye figyelembe a magfurat előfúrási ⌀-t (lásd a táblázatot)!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése