Mano-Dop.-elzáró szelep, forgatható csőcsatlakozó G 1/2, ES 1.4571

Cikkszám: 133464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 133464
EAN / GTIN 4047322478427
Gyártó száma 133464
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Manométer-kettős elzáró szelep, forgatható csőcsatlakozó G 1/2, rozsdamentes acél 1.4571, DIN16272, ellenőrző csatlakozás M20x1, 5, PN 400 bar, B kivitel. Szabályozó és szelepként szolgálnak nyomásmérő műszerekhez, folyadékok, gázok és gőzök mérésére.

Jellemző:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Ház: CrNi acél 1.4571
  • Kézikerék: műanyagból
  • WIKA típus: 910,11
  • Szál 1: G 1/2 AG
  • Szál 2: G 1/2 IG
  • Kivitel: Csap / forgatható hüvely
  • szelepkúp: Nemesacél
  • tömítőanyag: PTFE
  • Hollandi anya: Nemesacél
  • Üzemi hőmérséklet max.: 200 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C