Leírás:
Digitális manométer háttérvilágítás nélkül, mérési tartomány 0–10 bar, R 1/4 AG – M5 IG. Digitális nyomásmérő stabil műanyag házban, száraz, olajmentes sűrített levegő és nem mérgező, nem agresszív gázok nyomásának figyelésére és mérésére. Felhasználási területek: Pneumatika, szerszámgépek, kompresszorok, automatizálási technika és általános gépgyártás. Elemről működő nyomásmérő egységek: MPa, kgf/cm², bar, psi
Jellemző:
- Magasság: 36,8 mm
- Hossz: 30,0 mm
- Szélesség: 30,0 mm
- Kijelző: 3 számjegyű, 7 szegmensű LCD kijelző
- Ház: műanyagból
- Szál 1: R 1/4 AG
- Szál 2: M5 IG
- Védettségi osztály: IP 40 / IP 65 (tömlővel)
- Pontosság: ± 0,2% F.S. ± 1 számjegy
- Leírás: háttérvilágítás nélkül
- Feszültségellátás: CR2032 lítium elem
- Mérési tartomány max. bar: 10 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
- Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C
- A mérendő anyaggal érintkező alkatrészek: MSV
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C