Radialis fúró- és marófej, behúzott, EWS - Varia V5, 80.50V5TOEMRIKD

Cikkszám: 130551
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
Cikkszám 130551
EAN / GTIN 4069739077093
Gyártó száma 80.50V5TOEMRIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.50V5TOEMRIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 104
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 164 mm
  • Funkcióhossz (WF): 112 mm
  • Szárméret: VDI50
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó