Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5, 40.50V5LB35IK

Cikkszám: 130489
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
Cikkszám 130489
EAN / GTIN 4069739076898
Gyártó száma 40.50V5LB35IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.50V5LB35IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 96
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 100,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100,5 mm
  • Szárméret: VDI50
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó