Mikrométer cserélhető betétek menetméréséhez, 50-75 mm

Cikkszám: 126-127
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 126-127
EAN / GTIN 4946368015705
Gyártó száma 126-127
L-szám L40010 7832
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezt a csavarmenetes mikrométert opcionális, cserélhető, üllőkkel / orsócsúcsokkal kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek széles skálájának csavarszárny-átmérőjét. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 50 - 75
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm
Mérési erő: 5-10
Tömeg: 2880
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító szabványt (60°) (25 mm-től), a beállító kulcsot, cserélhető mérőbetétek nélkül.

Megfelelő termékek