VHM rövid lépcsős fúró 180°, TiAlN, Csavarokhoz: M3

Cikkszám: 125120 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarokhoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 8376
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 140

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M3
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 8376
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 140 fok
Szár Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. lépcső 180° h8 6 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső 180° 9 mm
Forgácshorony hossza Lc 28 mm
Teljes hossz L 64 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,08 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125120 M3
EAN / GTIN 4045197065018
Gyártó száma 125120 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil − lépcsőhossz a DIN 8376 szerint. Pontos egytengelyűség a fúrási és süllyesztési ⌀ közötti szoros körfutási tűrések következtében.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 2. lap, Form H, J és K, szerinti süllyesztésekhez, közepes kivitel. A DIN 912, 6912 és 7984, ISO 1207 (DIN 84) szerinti csavarokhoz.