VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm

Cikkszám: 122385 10,8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 38,8 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 55 mm
Teljes hossz L 102 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122385 10,8
EAN / GTIN 4045197389091
Gyártó száma 122385 10,8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
245
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.