UNIQUE Fulda kabát, Unisex, Zöld/fekete, L méret

Cikkszám: 12209-442-0309 L
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
Cikkszám 12209-442-0309 L
EAN / GTIN 5711074095667
Gyártó száma 12209-442-0309 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • A formázott ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Kissé kinyújtott háttal
  • A lekerekített szegély tökéletes mozgásszabadságot és könnyű hozzáférést biztosít az elülső zsebekhez
  • , így a reflex hatások révén jobban látható a környezet

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok az ujjakon és az oldalakon
  • Álló gallér
  • Zipzáródás, időjárás elleni védőszalag és rejtett nyomógomb
  • A hátát meghosszabbították
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • Könnyen hozzáférhető a mellzsebben lévő beépített mobiltelefon-zseb
  • Elülső zsebek
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Belső zsebek
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.