VHM-NC központozó 142° spirális, bevonat nélkül, ⌀ DC h6: 5mm

Cikkszám: 121070 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 142
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 142 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 13 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121070 5
EAN / GTIN 4045197038647
Gyártó száma 121070 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíz, központos csúcsköszörülés. A központfurat könnyen megfúrható és nagymértékben alakpontos. A rövid forgácshornyok következtében stabil.
≥ ⌀ 6 mm Weldon szárral, HB.

Felhasználás:

142°-os csúcsszöggel a következő csigafúró főéleinek fogása érdekében.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).