T-fogantyús csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 1206.4 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1206.4 80
EAN / GTIN 7610733287444
Gyártó száma PB 1206.4-80
L-szám L60060 3119

Leírás

Leírás:

  • keresztmarkolatú csavarhúzó
  • hatszögletű csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • ergonómikus keresztmarkolat, egyenesen tartja és védi a csuklót
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 5 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 4 mm
  • M csavarokhoz M: 8 mm
  • Pengehossz kereszthajtás: 80 mm
  • Pengehossz: 55 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú keresztfogantyú: 117 mm
  • Teljes szélességű keresztfogantyú: 73 mm