Lépcsős üvegtisztító létra középső szakasz 5 lépcsőfok

Cikkszám: 12022
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 5
Anyag Alumínium
Termék fajtája Üvegtisztító létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12022
EAN / GTIN 4031405120228
Gyártó száma 012022
L-szám L90240 101649
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsős üvegtisztító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
  • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
  • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • A választástól függően legfeljebb négy egyedi rész kombinálható, mivel az 5,0 m-es állómagasságot nem szabad túllépni.
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 120 kg
  • Kapható klipszes lépcső R 13 csúszásgátlóval és anélkül is

Jellemző:

  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 1550 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 120 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 364 mm
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 5 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 448 mm
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek