Axiális fúró- és marófej

Cikkszám: 119847
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
Cikkszám 119847
EAN / GTIN 4069739047249
Gyártó száma 40.2520WNG200IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.2520WNG200IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 68
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 20 mm
  • A konzol hossza (LPR): 74,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 74,5 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Weldon Ø 20,0, fütyülő bevágás Ø 20,0
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás