Radiális fúró- és marófej, 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.50405480RGL

Cikkszám: 117473
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
Cikkszám 117473
EAN / GTIN 4069739040776
Gyártó száma 60.50405480RGL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.50405480RGL
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 88
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 119 mm
  • Funkcióhossz (WF): 75 mm
  • Szárméret: VDI50
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER40
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480