Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 2 „connect line”, sárgaréz, G 1/2 AG, üzemi nyomás. 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Az univerzális, egykezes gyorscsatlakozó egyoldalúan záró kivitelben, rendkívül kedvező áron. A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. Acélcsapok használata esetén ez a csatlakozó edzett reteszelő csapjainak köszönhetően sűrített levegővel működő szerszámokhoz is használható. Csatlakozók és csőcsatlakozók tömítő menetes bevonattal: Szerelésre kész poliacrilát menetes bevonat azonnali és magas tömítési teljesítményhez, keményedési folyamat nélkül. A tartósan rugalmas tömítőanyag 45°-ig állítható, anélkül, hogy ez befolyásolná a tömítést. Egészségre ártalmatlan. Könnyű szerelés és szétszerelés. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar.
Jellemző:
- NW: 7,2
- SW: 21 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
- Hossz: 40,5 mm
- Ház: Sárgaréz, csiszolt
- Csatlakozó: G 1/2 AG
- Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- szelep test: Sárgaréz, csiszolt
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- reteszelő csapok: Rozsdamentes acél
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C