Csigamenetes tömlőbilincs „blow line” (W 2), 32–50 mm, 12 mm

Cikkszám: 115457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115457
EAN / GTIN 4047322227285
Gyártó száma 115457
L-szám L00970 1310
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csigamenetes tömlőbilincs „blow line”, króm acél (W2), szalagszélesség 12,0 mm, feszítési tartomány 32,0–50,0 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Króm acél (W 2)
  • Szalagszélesség: 12,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 50,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 32,0 mm
  • hatlapfejű csavarok: acélból, krómozott (króm III), SW 7