Professzionális tisztítópisztoly, sárgaréz, EPDM burkolattal, G 1/2 IG

Cikkszám: 114493
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114493
EAN / GTIN 4047322390446
Gyártó száma 114493
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Professzionális tisztítópisztoly, sárgaréz, EPDM gumibevonattal, üzemi hőmérséklet max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IG. Ideális ipari és kereskedelmi tisztítási célokra. A gumibevonat védi a sérülésektől, valamint a átfolyó víz hőátadásától és hőveszteségétől. A szabályozócsavarral (egyszerűen egy érmével állítható) beállítható a kívánt sugárforma. A rögzíthető acélkar kényelmes használatot biztosít folyamatos üzemeltetés esetén. Ivóvízhez is alkalmas.

Jellemző:

  • Ház: Sárgaréz CW617N
  • Anyag: Gumi burkolat EPDM
  • Átfolyás: 25 l/perc (5 bar nyomáson)
  • Csatlakozó típusa: G 1/2 IG
  • szelepbetét: Króm-nikkel acél VA 1.4301
  • Üzemi nyomás max.: 24 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: 1 °C