Tömlőtartó, alumínium, festetlen, maxi

Cikkszám: 113986
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113986
EAN / GTIN 4047322350136
Gyártó száma 113986
L-szám L00970 446
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tömlőtartó, alumínium, festetlen, maxi, max. tömlő befogadóképesség Ø 26, 35 - 40 esetén. Egyszerű falra szereléshez, változó furatkiosztással (7 furat). Tömlők, kábelek és kötelek rögzítésére alkalmas. Lakkozatlan kivitel. A süllyesztett furatok sima felületet biztosítanak a rögzítési területen.

Jellemző:

  • A: 389,0 mm
  • B: 180,0 mm
  • C: 174,0 mm
  • D: 188,0 mm
  • Méret: maxi
  • Anyag: Alumínium, festetlen
  • max. Tömlő befogadóképesség: Ø 26, 35 - 40 m esetén