Szívó-/nyomócső, nehéz kivitel, cső átmérő 33x25 mm, 50 m

Cikkszám: 113915
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113915
EAN / GTIN 4047322300476
Gyártó száma 113915
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szívó-/nyomócső, nehéz kivitel, hőmérséklet: -15 °C és 60 °C között, vákuum 0,9 bar, tömlő átmérője 33x25, PN 20 °C-on max. 8 bar, tekercsenként 50 db, átlátszó műanyagból, beágyazott acélhuzallal. Alkalmas üzemi vízhez, iszaphoz és trágyához, nehéz üzemi körülmények között. Nagyon rugalmas és fiziológiailag ártalmatlan. A 2007/19/EK irányelvnek megfelelően.

Jellemző:

  • Vákuum: 0,9 bar
  • Tekercshossz: 50 m
  • Hajlítási sugár min.: 75 mm
  • Tömlő Ø kívül: 33 mm
  • Belső csőátmérő: 25 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 8 bar