Leírás:
Műhelycső, puha PVC, olajálló, hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 14, 5x9, PN 23 °C-on max. 16 bar, görgő hossza 50, műhelytömlővel a legmagasabb követelményeknek megfelelően. Rendkívül rugalmas (hideg hőmérsékleten is), magas olaj- és közegállóság, hosszú élettartam és rendkívüli ellenállás a mechanikai igénybevételekkel szemben (nyomás alakváltozás, hajlítási ciklusok, nyomásimpulzusok).
Jellemző:
- lélek: Lágy PVC, piros, olajálló
- külső burkolat: Lágy PVC, fekete, olajálló
- Szakítónyomás: 64 bar
- nyomtatott hordozó: nagy szilárdságú poliészter szövet
- Tekercshossz: 50 m
- közbenső réteg: Lágy PVC, fekete
- Hajlítási sugár min.: 25 mm
- Tömlő Ø kívül: 14,5 mm
- Belső csőátmérő: 9 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
- Maximális üzemi nyomás 23 °C-on: 16 bar