Műhelycső, puha PVC, olajálló, cső átmérője 11x6, 3, 50 m

Cikkszám: 113857
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113857
EAN / GTIN 4047322405874
Gyártó száma 113857
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Műhelycső, puha PVC, olajálló, hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 11x6, 3, PN 23 °C-on max. 16 bar, görgő hossza 50, műhelytömlővel a legmagasabb követelményeknek megfelelően. Rendkívül rugalmas (hideg hőmérsékleten is), magas olaj- és közegállóság, hosszú élettartam és rendkívüli ellenállás a mechanikai igénybevételekkel szemben (nyomás alakváltozás, hajlítási ciklusok, nyomásimpulzusok).

Jellemző:

  • lélek: Lágy PVC, piros, olajálló
  • külső burkolat: Lágy PVC, fekete, olajálló
  • Szakítónyomás: 64 bar
  • nyomtatott hordozó: nagy szilárdságú poliészter szövet
  • Tekercshossz: 50 m
  • közbenső réteg: Lágy PVC, fekete
  • Hajlítási sugár min.: 18 mm
  • Tömlő Ø kívül: 11 mm
  • Belső csőátmérő: 6,3 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Maximális üzemi nyomás 23 °C-on: 16 bar