PVC-tömlő, átlátszó, tömlő átmérője 25x19, tekercs hossza 50 m

Cikkszám: 113806
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113806
EAN / GTIN 4047322281140
Gyártó száma 113806
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PVC-tömlő, átlátszó, hőmérséklet: -15 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 25x19, PN rövid ideig terhelhető 20 °C-on max. 5 bar, görgő hossza 50, élelmiszeripari minőségű PVC-tömlővel, az (EU) 10/2011 rendeletnek megfelelően. Egyedülálló sokoldalúságával nyomásmentesen továbbítja a legkülönbözőbb folyadékokat, például gyümölcsleveket, ásványvizet, alkoholtartalmú folyadékokat (50 térfogatszázalékig 40 °C-on), tejtermékeket, híg lúgokat és savakat. A tömlő előnyei: - jól látható médiavezetés - nagyon rugalmas - jó médiállóság

Jellemző:

  • Tekercshossz: 50 m
  • Tömlő Ø kívül: 25 mm
  • Belső csőátmérő: 19 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
  • Nyomásállóság rövid ideig 20 °C-on (maximális nyomás): 5 bar