Leírás:
Poliuretán tömlő (PUR), hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 10x1 mm, PN 23 °C-on max. 7 bar, természetes színű, tekercsben 25 m-es hosszúságban. A poliuretán tömlők rendkívül nagy rugalmassággal és ezzel összefüggő kis hajlítási sugárral rendelkeznek széles hőmérsékleti tartományban. Még rugalmasabbak, mint az LD-PE tömlők, és nagy kopásállósággal, nagyon jó hidegrugalmassággal, hosszú távú terhelés után alacsony maradandó alakváltozással, a legtöbb olaj, zsír, alifás szénhidrogén és oxigén ellen jó ellenállással rendelkeznek. A legfontosabb alkalmazások: - pneumatikus vagy hidraulikus (mini hidraulika) vezetékek - gépgyártás - motorgyártás - mérő- és szabályozástechnika - külső kalibrálásnak köszönhetően kiválóan alkalmas csatlakozókhoz
Jellemző:
- Szín: natúr
- Falvastagság: 1 mm
- Tekercshossz: 25 m
- Tömlő Ø kívül: 10 mm
- Belső csőátmérő: 8 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
- max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 7 bar