Nagy teljesítményű hangtompító, alumínium, lyukacsos lemez, horganyzott acél, G 1 1/4

Cikkszám: 113310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113310
EAN / GTIN 4047322268707
Gyártó száma 113310
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű hangtompító, alumínium, lyukacsos lemez, horganyzott acél, G 1 1/4, üzemi nyomás 0–10 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C és 70 °C között.

Jellemző:

  • H: 99,0 mm
  • L: 226,0 mm
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1 1/4
  • Anyag: Lochblech acél, horganyzott
  • zajcsökkentés: ≥ 20 dB
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • csillapító anyag: sinterezett PE
  • Áramlás 6 bar nyomáson: 38500 l/perc
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C